Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X05V-K 2CHELIX 1X1 YEWH 4512323S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-42868651
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512323S
EAN/GTIN:
     4044773385397
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X05V-K 2CHELIX 1X1 YEWH 4512323S

Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 YEWH
Einzelader
1X1
gelb-weiß
Spule
U0/U: 300/500 V
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
verschiedene
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,25377*
€ 0,34377*
Lager 3517
250
€ 5,00*
ab € 0,26644*
€ 0,35644*
250
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,54*
250
Frei Haus
ab € 0,50324*
€ 0,67848*
4 Tage
500
250
€ 6,95*
ab € 0,40732*
€ 0,703*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,35644*
€ 0,42416
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,34644*
€ 0,41226
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,32644*
€ 0,38846
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,26644*
€ 0,31706
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 89,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,15*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.