| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42951189 Herst.-Nr.: 011822 EAN/GTIN: 4015080118220 |
| |
|
| | |
| Wendeschalter 2pol., Iu=20A T0-2-8400/XZ Wendeschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, Kontakte: 4, Bauform: Zwischenbau, Basisschalter, Schaltwinkel: 45 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wendeschalter | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 11,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP00 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,85* | € 25,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,67* | € 26,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,11* | € 27,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,0553* | € 27,5253* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,18* | € 28,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|