Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer weiß ST-A S/S-9000-131 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsklammer weiß ST-A S/S-9000-131 ws
Befestigungsklammer weiß ST-A S/S-9000-131 ws
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-42953736
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660305
EAN/GTIN:
     4043544691255
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Stromschiene
Stromschienen Befestigungsstück
stromschiene

Befestigungsklammer weiß ST-A S/S-9000-131 ws

Befestigungsklammer für Deckenmontage, Material: Aluminium, Schraubbefestigung

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 40 x 24 x 14 mm
Gewicht: 0.017 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,97*
€ 14,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,39*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 10,29*
€ 14,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 16,00*
€ 3,90*
ab € 11,31*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.