Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Antivandalismusleuchte 4000K, DALI, DV3x1,5 TROJA G2 #76331506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht TROJA G2 Vandal.Leuchte 76331506 1,6m 1x65W A100o IP65 7000lm 4000K
Pracht TROJA G2 Vandal.Leuchte 76331506 1,6m 1x65W A100o IP65 7000lm 4000K
Artikel-Nr.:
     3517A-42954753
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     76331506
EAN/GTIN:
     4018098314646
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

LED-Antivandalismusleuchte 4000K, DALI, DV3x1,5 TROJA G2 #76331506

Vandalismus geschützte LED Leuchte mit MID-Power LEDs, LED Einheit in der Abdeckung integriert und per PEC System (PRACHT EASY CONNECT) schnell zu montieren. Konverter in Leuchte integriert. Flaches, stabiles Aluminiumgehäuse mit integriertem decken-/wandseitigem Kabelführungskanal, schlagfeste Abdeckung aus opalisiertem Polycarbonat, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil und Endkappen aus Aluminium-Druckguss, weiß, pulverbeschichtet, mit Innensechskant- oder Sicherheits-Verschlussschrauben, umlaufende Silikondichtung, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Eckmontage mit Zubehör möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 661,19*
€ 747,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 659,09*
€ 747,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,22*
€ 749,74*
Frei Haus
ab € 669,26*
€ 754,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,10*
€ 889,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,31*
€ 880,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,09*
€ 853,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,94*
€ 829,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,19*
€ 786,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.