Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42958100 Herst.-Nr.: HIC425E EAN/GTIN: 3250613131784 |
| |
|
| | |
| Umschalter HIC425E Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x250A. Lastumschalter mit Motorantrieb für Generator/Netz nach DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1 zur Fernschaltung von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung zum Einbau in Verteilern. Der Umschalter bestehen aus zwei übereinander angeordnete Lasttrennschalter mit Verriegelung und Fernantrieb. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | ja | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 415 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 380..415 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5.896,49* | € 6.195,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6.392,22* | € 6.605,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.434,00* | € 6.647,61* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6.550,86* | € 6.765,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.561,18* | € 6.775,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|