Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 23,2x23,7x7 982201.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe 23,2x23,7x7 982201.000
Endkappe 23,2x23,7x7 982201.000
Artikel-Nr.:
     3517A-42958245
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982201.000
EAN/GTIN:
     4051859162629

Endkappe 23,2x23,7x7 982201.000

Zubehör: Endkappe aus Aluminium für Anbau-Aluminiumprofil.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 11,92*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,44*
€ 12,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 13,25*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.