| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42961539 Herst.-Nr.: 213031 EAN/GTIN: 4255686321574 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichttaster 50mm OTD04-50PS-2R Reflexionslichttaster Funktionsprinzip: Reflexionslichttaster Lichtfarbe: Rot / 630 nm Tastweite: 50 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +65 °C Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Kabel, 2 m, 3-polig Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 50 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Einstellverfahren: | sonstige | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,62* | € 196,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,26* | € 205,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 198,81* | € 249,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|