Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte für Zone 1/21 eLLK 92018/18 CG-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-43150122
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12265881103
EAN/GTIN:
     4250217425172
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
leuchtstofflampe g13

Ex-Leuchte für Zone 1/21 eLLK 92018/18 CG-S

Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1/21
Variante: eLLK 92018/18 V-CG-S 2/6-2K
Spannung: 220 V - 254 V AC und 195 V - 250 V DC
Frequenz: 50 Hz/ 60 Hz
Durchgangsverdrahtung: Ja
Klemmpunkte: 2x 6 Klemmpunkte
Lampe: 2x T26 / 18 W (nicht enthalten)
Lumen: 2700 lm
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 78%
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Leitungseinführung: 4x M25 Gewinde (Kunststoff) mit 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 2x M25 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 828,57*
€ 946,03*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 832,04*
€ 946,60*
Frei Haus
ab € 834,14*
€ 955,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,03*
€ 1.125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,09*
€ 1.118,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,90*
€ 1.076,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,54*
€ 1.041,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.