Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil 2010mm, natur 62378152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 2010mm, natur 62378152
Artikel-Nr.:
     3517A-43354540
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378152
EAN/GTIN:
     4021553118444
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-Profil 2010mm, natur 62378152

hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, T-Einbauprofil mit kompakter Bauform und geringer Einbautiefe, optimiert für den Bereich Möbel- und Messebau, Aluminium sowohl in hellen, als auch in dunklen Möbeln unauffällig integrierbar, in Verbindung mit der opalweißen Abdeckung und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex (< Pitch 8) ist eine homogene Lichtlinie möglich
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,46*
€ 22,11*
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 22,24*
€ 3,90*
ab € 17,54*
€ 25,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62378157
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.