Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung Rockwell 9 706-4069/600-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-43367808
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4069/600-200
EAN/GTIN:
     4066966226331

Systemleitung Rockwell 9 706-4069/600-200

Systemleitung
Rockwell 5069
8 Analogausgänge Strom/Spannung
Sub-D
Länge 2 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,26*
€ 367,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,32*
€ 371,84*
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 375,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,85*
€ 402,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.