| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-43666031 Herst.-Nr.: 21548131801 EAN/GTIN: 4051268219617 |
|
|
| | |
| Netzanschlussleitung 1,8m ELS 43/1800 Netzanschlussleitung zum senkrechten Aufrasten an LED EcoLite Leuchten, mit anschlussfertigem Eurostecker Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Eurostecker (CEE 7/16) | Kabeleinführung Anschluss 1: | gerade | Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1: | sonstige | Anschluss 2: | sonstige | Kabeleinführung Anschluss 2: | rechtwinklig | Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2: | sonstige | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Ader-Zahl: | 2 | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,44* | € 6,60* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,03* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|