Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor CFP0200-XPANNAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-43677869
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor CFP0200-XPANNAT

Füllstandsensoren, CFP Cubic, CFP0200-XPANNAT, Prozessanschluss: G A, Sondenlänge: 200 mm, Ausgangssignal: 2 x PNP/NPN/Push-Pull Transistorausgänge umschaltbar, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +80 °C, Medienberührende Werkstoffe: Außenrohr: Polypropylen (PP-H), G "
und "
NPT: PPSU, Easy-Clamp-Halterung: PP
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,18*
€ 485,00*
Frei Haus
ab € 419,06*
€ 489,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,20*
€ 569,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.