Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul HD-Sub-D 289-708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 289-708 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 289-708 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     3517A-43750631
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-708
EAN/GTIN:
     4045454344290
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein

Übergabemodul HD-Sub-D 289-708

Übergabemodul
HD-Sub-D
Buchsenleiste
62-polig
Dreistock-Leiterplattenklemmen
im Montagesockel
mit Schirmanschluss
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
63
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
108 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 84,16*
€ 103,50*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 87,66*
€ 106,09*
1
€ 5,95*
ab € 87,73*
€ 106,40*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 89,871*
€ 107,851*
1
Frei Haus
ab € 90,94*
€ 109,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.