Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-43750696 Herst.-Nr.: 289-401 EAN/GTIN: 4045454353391 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul Steckverb. DIN 41651,10-polig 289-401 Übergabemodul Steckverbinder gemäß DIN 41651 10-polig Leiterplattenklemmen, 2-reihig mit Montagefüßen 2,50 mm² Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: | sonstige | Polzahl: | 10 | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 1 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Tiefe: | 63,5 mm | Breite: | 41 mm | Höhe: | 63,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 18,52* | € 25,37* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,46* | € 26,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,58002* | € 26,79002* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,12953* | € 27,50953* | | | | | 20 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 24,6732* | € 29,2732* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|