Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Schutzschalter DC 48 V 787-1668/000-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-43750777
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1668/000-200
EAN/GTIN:
     4055143329606
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Elektron. Schutzschalter DC 48 V 787-1668/000-200

Elektronischer Schutzschalter
8-kanalig
Eingangsspannung DC 48 V
einstellbar 2 10 A
kommunikationsfähig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
32..58 V
Strommessbereich:
2..10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,99*
€ 334,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,11*
€ 339,12*
Frei Haus
ab € 296,16*
€ 342,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,24*
€ 350,00*
Frei Haus
ab € 308,29*
€ 355,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,47*
€ 388,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.