Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul DC 24 V,lichtgrau 857-1430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-1430 Leistungsrelais Grau
Wago 857-1430 Leistungsrelais Grau
Wago 857-1430 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-43750802
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-1430
EAN/GTIN:
     4050821451587
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais

Optokopplermodul DC 24 V,lichtgrau 857-1430

Optokopplermodul
2-fach
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 3 31,2 V
Grenzdauerstrom 3 A
2-Leiter-Anschluss
Statusanzeige gelb
6 mm Baubreite
lichtgrau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
16,8..31,2 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..31,2 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 48,48354*
€ 52,71354*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 50,5505*
€ 55,1705*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 44,02*
€ 57,30*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 46,90*
€ 60,94*
1
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 62,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 13,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.