Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K, DALI DN571C LED #97100700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH DN571C LED24S/830 PSD-VLC-E C 97100700
Philips DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH DN571C LED24S/830 PSD-VLC-E C 97100700
Artikel-Nr.:
     3517A-43753999
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97100700
EAN/GTIN:
     8718699971007
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe

LED-Downlight 3000K, DALI DN571C LED #97100700

Surface-mounted, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, extern, 2600 lm, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 385,97*
€ 452,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 389,42*
€ 456,66*
Frei Haus
ab € 395,39*
€ 460,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 398,97*
€ 466,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,15*
€ 505,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,66*
€ 543,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,74*
€ 517,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.