| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-43767813 Herst.-Nr.: 14770600 EAN/GTIN: 8720169147706 |
| |
|
| | |
| 3D Leuchte 830 NS-M S 23S #14770600 3D Leuchte Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2300 lm, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Farbtemperatur 3000...3000 K, Gehäusefarbe weiß , Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtfarbe weiß , Mit Betriebsgerät ja , Mit Leuchtmittel ja , Ohne Dimmfunktion ja Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Mit Betriebsgerät: | ja | Ohne Dimmfunktion: | ja | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2300 lm | Lichtfarbe: | weiß | Farbtemperatur: | 3000 K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 439,47* | € 515,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 440,46* | € 516,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 444,79* | € 520,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|