Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter CSS 0.37-3/3-EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-43769235
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201825
EAN/GTIN:
     4063151265250
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter

Drehzahlstarter CSS 0.37-3/3-EMC

Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 0,37 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, dreiphasiger Lasteingang, mit integriertem EMV-Filter
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Nennstrom:
1,7 A
Anzahl der Phasen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, sanftanlasser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,73*
€ 197,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,05*
€ 198,41*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,42*
€ 200,79*
Frei Haus
ab € 173,19*
€ 206,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,54*
€ 218,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.