| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-43954167 Herst.-Nr.: 1SBH136005R2122 EAN/GTIN: 3471523153318 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz 2S+2Ö NFZ22EK-21 Die 4-poligen NFZ-Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen verwendet (zwangsgeführte Kontakte verfügbar). Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Die Hilfsschütze ermöglichen die direkte Ansteuerung durch =24V DC 500mA SPS-Ausgänge und benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24..60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20..60 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 3 A | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Mit LED-Anzeige: | nein | Geeignet für Handbedienung: | nein | Schnittstelle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,46* | € 45,88* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,57* | € 49,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,02* | € 50,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,71* | € 51,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,25* | € 52,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|