Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Deckel Q-Signaldeckel 975


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaiser Unterputz Q-signal Q-signal 975 Signaldeckel f.Einbauöffnung 70x64mm
Kaiser Unterputz Q-signal Q-signal 975 Signaldeckel f.Einbauöffnung 70x64mm
Artikel-Nr.:
     3517A-43957100
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     975
EAN/GTIN:
     5415160002347
Suchbegriffe:
Putzdeckel
Putzkappe
Signaldeckel
putzdeckel kaiser

Unterputz-Deckel Q-Signaldeckel 975

Q-signal® für Einbauöffnung 70 x 64 mm (975). Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen.
Weitere Informationen:
Für Dosen-/Gehäuselänge:
60 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
60 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Signaldeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: putzdeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,285*
€ 6,525*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,39*
€ 6,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,408*
€ 6,688*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,211*
€ 6,901*
1
€ 3,90*
ab € 4,97*
€ 7,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.