Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-MS-M-50X1,5-ATEX MS-M 50x1,5 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-MS-M-50X1,5-ATEX MS-M 50x1,5 ATEX
SKINTOP-MS-M-50X1,5-ATEX MS-M 50x1,5 ATEX
Artikel-Nr.:
     3517A-45056352
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112760
EAN/GTIN:
     4044773169850
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

SKINTOP-MS-M-50X1,5-ATEX MS-M 50x1,5 ATEX

Kabelverschraubung SKINTOP® MS-M 50X1.5 ATEX
Kabelverschraubung
M 50
Klemmbereich (min./max.): 26 - 35 mm
Schlüsselweite 1: 65
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich

Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "
"
t"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Hohe Funktionssicherheit
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 17,75895*
€ 22,22895*
1
€ 6,90*
ab € 16,15*
€ 27,71*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 31,522*
€ 36,292*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 33,20719*
€ 37,81719*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 33,3341*
€ 38,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,292*
€ 43,18748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,042*
€ 41,69998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,442*
€ 40,98598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,522*
€ 37,51118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 181,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103060
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.