Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 12V/3,33Ao.24V/1,67A ST314


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrafo 12V/3,33Ao.24V/1,67A ST314
Sicherheitstrafo 12V/3,33Ao.24V/1,67A ST314
Artikel-Nr.:
     3517A-45158061
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST314
EAN/GTIN:
     3250615703149
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Sicherheitstrafo 12V/3,33Ao.24V/1,67A ST314

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
3,33 A
Sekundärstromstärke 2:
1,67 A
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Max. Ausgangsstrom:
3,33 A
Max. Verlustleistung:
40 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 59,41*
€ 76,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,17*
€ 98,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,87*
€ 98,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,44*
€ 102,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,67*
€ 109,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.