Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45158502 Herst.-Nr.: MM512N EAN/GTIN: 3250614435256 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 16-20A MM512N Motorschutzschalter Baugrösse 1, 16.0-20.0A 2.5M bei 230/415V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 16..20 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 248..372 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 5,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 9 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,20* | € 70,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,19* | € 72,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,98* | € 74,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,58* | € 75,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,41* | € 78,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|