Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45158593 Herst.-Nr.: MM502N EAN/GTIN: 3250614435157 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 0,16-0,25A MM502N Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,16..0,25 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 3,1..4,7 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0,25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,06 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,24* | € 47,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,26* | € 49,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,09* | € 50,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,18* | € 51,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,73* | € 53,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|