| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45160904 Herst.-Nr.: 2CPX060208R9999 EAN/GTIN: 4011617602088 |
| |
|
| | |
| Endabdeckung ZX158 Endabdeckung, für Sammelschienenhalter ZX151, Verpackungseinheit 1 Stück. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 166 mm | Höhe: | 31 mm | Tiefe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,41* | € 10,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,48* | € 10,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,60* | € 10,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,72* | € 10,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,28* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|