| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45169195 Herst.-Nr.: 2CPX037624R9999 EAN/GTIN: 4011617376248 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld 1V2KA Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Rasteinheit 6 RE = 900 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 72 Platzeinheiten, Reihenabstand: 125, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Einbaugeräte nach DIN 43880, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 900 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 4 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 12 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,03* | € 104,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,80* | € 105,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 104,63* | € 108,08* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,43* | € 109,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,00* | € 112,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|