Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 2V3KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45171812
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX037642R9999
EAN/GTIN:
     4011617376422
Suchbegriffe:
Reiheneinbaugerätemodul
Verteilerfeld
verteilerfeld striebel
verteilerfeld

Verteilerfeld 2V3KA

Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Rasteinheit 7 RE = 1050 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 168 Platzeinheiten, Reihenabstand: 125, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Einbaugeräte nach DIN 43880, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,93*
€ 214,17*
€ 5,95*
ab € 183,53*
€ 215,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 221,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,48*
€ 225,34*
Frei Haus
ab € 193,94*
€ 228,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.