Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdach FP DB 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdach FP DB 27
Schutzdach FP DB 27
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45182379
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000173
EAN/GTIN:
     4012591115960
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte

Schutzdach FP DB 27

Schutzdach für Gehäusewand 270 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
270 mm
Höhe:
60 mm
Stärke:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 18,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,36*
€ 18,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 18,93*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 19,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,03*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.