Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 1,5-4 5pol. 2 Klemmstell. je Pol DK KL 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme 1,5-4 5pol. 2 Klemmstell. je Pol DK KL 02
Klemme 1,5-4 5pol. 2 Klemmstell. je Pol DK KL 02
Artikel-Nr.:
     3517A-45184386
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26001224
EAN/GTIN:
     4012591122432
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Klemme 1,5-4 5pol. 2 Klemmstell. je Pol DK KL 02

Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol bis 4 mm². Zum Einbau in Kabelabzweigkästen über Klemmenhalter. Einsetzbar auf Klemmenhalter DK KH 02, DK KH 04 und DK KH 06.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
1,5..4 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
1,5..4 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
1,5..2,5 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
1,5..2,5 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, abzweigklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,64*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,204*
€ 1,684*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,71*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,684*
€ 2,00396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.