| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45186295 Herst.-Nr.: 2CCF800170R0001 EAN/GTIN: 7612270016495 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene 576mm,32PLE ZLS201E32 SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 125 A | Ausführung: | flach | Länge: | 571 mm | Breite: | 10 mm | Höhe: | 3 mm | Flexibel: | ja | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,97* | € 11,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,39* | € 11,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,43* | € 12,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,75* | € 12,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,64* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|