Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 3-polig,f.SLS-Schal. HZT631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenadapter 3-polig,f.SLS-Schal. HZT631
Sammelschienenadapter 3-polig,f.SLS-Schal. HZT631
Artikel-Nr.:
     3517A-45187329
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HZT631
EAN/GTIN:
     3250613303525
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
Schutzschalter

Sammelschienenadapter 3-polig,f.SLS-Schal. HZT631

Sammel-Schienenadapter 3polig für selektiven Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
100 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
81 mm
Schienenbreite:
12 mm
Schienenabstand:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,67*
€ 63,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,00*
€ 64,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,26*
€ 65,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,25*
€ 66,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,76*
€ 67,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.