Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 1p PXL-D6/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 1p PXL-D6/1
LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 1p PXL-D6/1
Artikel-Nr.:
     3517A-45188201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236093
EAN/GTIN:
     4015082360931
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat d-charakteristik
leitungsschutzschalter

LS-Schalter m.Beschrift. D 6A, 1p PXL-D6/1

Leitungsschutzschalter, PXL, 1-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 18,51*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 19,47*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 15,81*
€ 21,05*
1
€ 5,95*
ab € 15,77*
€ 21,07*
1
€ 8,95*
ab € 15,50*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,83*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.