Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator 05802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-45198110
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     05802
EAN/GTIN:
     4021267058029
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Stützisolator

Isolator 05802

Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m8, stützisolator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3565*
€ 5,3565*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 5,48*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 6,28*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,849*
€ 6,849*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 81,22*
€ 103,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,849*
€ 8,15031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.