Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 250A Uni-Sammelschienen- 32216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 250A Uni-Sammelschienen- 32216
Adapter 250A Uni-Sammelschienen- 32216
Artikel-Nr.:
     3517A-45198273
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32216
EAN/GTIN:
     4021267322168
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Adapter 250A Uni-Sammelschienen- 32216

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
110 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,70*
€ 49,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,32*
€ 50,86*
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 52,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,2178*
€ 55,3359*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.