Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel 31919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel 31919
Sicherungssockel 31919
Artikel-Nr.:
     3517A-45198508
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31919
EAN/GTIN:
     4021267319199
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungssockel 31919

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Passring
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,884*
€ 11,444*
10
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 12,18*
7 Tage
15
10
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 12,64*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,10*
€ 13,06*
1
€ 3,90*
ab € 10,33*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.