Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 3pol. 400V AC L=1m 31026


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kammschiene 3pol. 400V AC L=1m 31026
Kammschiene 3pol. 400V AC L=1m 31026
Artikel-Nr.:
     3517A-45198912
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31026
EAN/GTIN:
     4021267310264
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
wöhner kammschiene

Kammschiene 3pol. 400V AC L=1m 31026

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, phasenschiene 16mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 397,13*
€ 467,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,86*
€ 467,83*
Frei Haus
ab € 403,25*
€ 471,93*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,846*
€ 520,468*
€ 5,95*
ab € 494,38*
€ 578,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 467,23*
€ 556,0037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,89*
€ 555,5991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,92*
€ 524,6948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,64*
€ 508,8916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,13*
€ 472,5847
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.