Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais-Modul 516095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais-Modul 516095
Artikel-Nr.:
     3517A-45204365
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     516095
EAN/GTIN:
     4048879024815
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Relaismodul
relaismodul

Relais-Modul 516095

RMMDU(E) 11/230VAC/DC Eingangsrelais IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A 1 Wechsler - 12 mm, Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nennstrom:
5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 53,30*
€ 59,99*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 46,83*
€ 61,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,44*
€ 61,93*
1
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 63,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.