Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutz-Relais 12,00-18,00A LRD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutz-Relais 12,00-18,00A LRD21
Motorschutz-Relais 12,00-18,00A LRD21
Artikel-Nr.:
     3517A-45205653
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD21
EAN/GTIN:
     3389110346831
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutz-Relais 12,00-18,00A LRD21

TeSys LR 3-polige Motorschutzrelais. Motorschutzrelais. Einstellbereich_Relais 12-18 A, Max. Grösse aM 20, Max. Grösse BS88 32, Max. Grösse gG 35, MTZ 01, Verwendung D18-D38. Temperaturkompensiert mit Differentialschutz. Mit manueller oder automatischer Rückstellung. Auslöseklasse 10 A. Schraubklemmen. Montage direkt unter das Schütz. Auf der Gerätefrontseite Wahl der Rückstellung manuell oder automatisch.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
12..18 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 27,27*
€ 34,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,47*
€ 35,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,66*
€ 42,24*
€ 3,90*
ab € 34,83*
€ 43,55*
4 Tage
6
€ 6,40*
ab € 35,31*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.