| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45210638 Herst.-Nr.: 50082 EAN/GTIN: 4048879027977 |
| |
|
| | |
| Optokoppler 50082 AMMDS 10-44/1Optokopplermodul IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 0,2 A 12 mm, Schraubklemme Achtung!Techn.Änderung-Verwendbarkeit prüfen! Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,15 A | Art des Digitalausgangs: | Transistor | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,78* | € 41,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,28* | € 44,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,77* | € 47,80* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,30* | € 48,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,87* | € 49,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|