Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 86308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator 86308
Transformator 86308
Artikel-Nr.:
     3517A-45210854
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86308
EAN/GTIN:
     4048879078658
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Transformator 86308

Einphasen-, Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529, Isolationsklasse T 40/B, für Tragschienenmontage Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
135 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
132 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,96*
€ 80,78*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,59*
€ 81,47*
3 Tage
24
€ 6,40*
ab € 67,92*
€ 81,86*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,86*
€ 85,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,15*
€ 113,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.