| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45210943 Herst.-Nr.: 63512 EAN/GTIN: 4048879042000 |
| |
|
| | |
| Steckkartenträger f. Europ 63512 Steckkartenträger für Europakarte SKT 32 D Tragschiene / Schraubklemmen Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Hutschiene TH35 | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Breite: | 45 mm | Höhe: | 112 mm | Tiefe: | 145 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,73* | € 44,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,81* | € 48,75* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,80* | € 50,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,68* | € 50,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,25* | € 52,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|