Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromrelais 1A Max.20A IK8839.11 AC220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromrelais 1A Max.20A IK8839.11 AC220-240V
Stromrelais 1A Max.20A IK8839.11 AC220-240V
Artikel-Nr.:
     3517A-45214526
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0054134
EAN/GTIN:
     4030641541347
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Stromrelais 1A Max.20A IK8839.11 AC220-240V

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220..240 V
Strommessbereich:
0,175..1 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromrelais dold, differenzstromrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,16*
€ 127,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 109,41*
€ 129,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,69*
€ 131,70*
Frei Haus
ab € 114,76*
€ 134,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,52*
€ 144,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.