Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Pulsor KJ15-M30MN40-DPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-45216507
Hersteller:
     Pulsotronic
Herst.-Nr.:
     08317664200
EAN/GTIN:
     k.A.

DC-Pulsor KJ15-M30MN40-DPS

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Schaltabstand:
15 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,36*
€ 67,43*
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,45*
€ 67,55*
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 69,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.