Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Pulsor KJ6-M12MB68-DPS-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-45216787
Hersteller:
     Pulsotronic
Herst.-Nr.:
     08317825065
EAN/GTIN:
     k.A.

DC-Pulsor KJ6-M12MB68-DPS-V2

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
68 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,16*
€ 98,41*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,25*
€ 98,53*
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 102,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.