Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Eingangsklemme 4-Kanal 0-10VDC 750-468


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analog Eingangsklemme 4-Kanal 0-10VDC 750-468
Analog Eingangsklemme 4-Kanal 0-10VDC 750-468
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45219775
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-468
EAN/GTIN:
     4045454393045
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul

Analog Eingangsklemme 4-Kanal 0-10VDC 750-468

4-Kanal-Analogeingang
DC 0 10 V
Single-Ended
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,37*
€ 253,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,50*
€ 258,37*
€ 5,95*
ab € 241,13*
€ 262,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,53*
€ 286,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 258,2975*
€ 287,1148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 232,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.