Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem Abstand 40,60mm 8US1922-2CA00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45220862
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19222CA00
EAN/GTIN:
     4011209659988
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung siemens

Sammelschienensystem Abstand 40,60mm 8US1922-2CA00

SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Abdeckungprofil für Sammelschiene Länge 1000mm Dicke der Schienen: 5mm Breite der Schienen: 12mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 4,23*
Lager 3517
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 21,85*
€ 29,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,45*
ab € 23,30*
€ 31,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,553*
€ 32,123*
25 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,17*
€ 33,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19035AA00
ab € 14,97*
Zubehör
Siemens
8US19033AB00
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.