Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 230VAC grün LZS:PTMG0730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45220989
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PTMG0730
EAN/GTIN:
     4011209675018
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

LED-Modul 230VAC grün LZS:PTMG0730

LED-Modul, grün, AC 110-230 V SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
11,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,70*
€ 2,56*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 3,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,50*
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.