Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais E3ZM20 12-240VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais E3ZM20 12-240VAC/DC
Zeitrelais E3ZM20 12-240VAC/DC
Artikel-Nr.:
     3517A-45221528
Hersteller:
     TELE Haase Steuergeräte
Herst.-Nr.:
     111100
EAN/GTIN:
     9008662000193

Zeitrelais E3ZM20 12-240VAC/DC

Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Funktion:
Multifunktion
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0,05..100
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbauhöhe:
60 mm
Anzahl der Umschalter:
2
Steuerspannung 1:
12..240 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,59*
€ 74,03*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,01*
€ 76,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 83,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 98,94*
€ 107,05*
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 108,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.