| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45221771 Herst.-Nr.: 601390482040 EAN/GTIN: 8012823375175 |
| |
|
| | |
| Steckrelais 60.13.9.048.2040 Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 48 V DC, 1,3 W, 1770 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 70° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 3,6 kV, Ausführung: feststellbare Prüftaste und mechanische Kontaktanzeige. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,48* | € 11,51* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,857* | € 11,867* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,199* | € 12,289* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,34* | € 12,44* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,86* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|